WEIDMULLER - Brida 365x7.8 negra - 1697940000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Brida 365x7.8 negra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura de banda - 7.5 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 365 mm

  • Grosor de la conexión - 0.25 mm

  • Diámetro del paquete - 100...8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,05 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1697940000

Ref.Sonepar

568200

EAN

4008190883010

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura de banda:

7.5 mm

Longitud correa/cinta/unión:

365 mm

Grosor de la conexión:

0.25 mm

Diámetro del paquete:

100...8 mm

Mínima resistencia a la tracción:

540 N

Temperatura de operación:

-40...85 °C

Intervalo de temperaturas de montaje:

10...60 °C

Modelo:

Dentado externo

Cierre de cinta:

Parrilla de ranuras

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento de plástico

Estable ante UV según ASTM D6779:

no

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Banda de texto:

Ninguno

Sujeción removible:

no

Tipo de fijación:

Otros

Aprobado por UL:

sí

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Abrazaderas CB 365/7.5 BLACK. LxB: 365x7,8mm, Poliamida 66, 540 N

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER