WEIDMULLER - Brida 98x2,5 negra - 1697890000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Brida 98x2,5 negra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura de banda - 2.5 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 98 mm

  • Grosor de la conexión - 1.1 mm

  • Diámetro del paquete - 21...1 mm

  • Temperatura de operación - -40...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1697890000

Ref.Sonepar

811415

EAN

4008190882969

Anchura de banda:

2.5 mm

Longitud correa/cinta/unión:

98 mm

Grosor de la conexión:

1.1 mm

Diámetro del paquete:

21...1 mm

Temperatura de operación:

-40...85 °C

Intervalo de temperaturas de montaje:

10...60 °C

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento de plástico

Estable ante UV según ASTM D6779:

no

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Banda de texto:

Ninguno

Sujeción removible:

no

Tipo de fijación:

Otros

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Abrazaderas CB 98/2.5 BLACK. LxB: 98x2,5mm, Poliamida 66, 80 N

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER