WEIDMULLER - Brida IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A - 1963480000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Brida IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1963480000

Ref.Sonepar

333493

EAN

4032248645572

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

no

Color:

Otros

Brida IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Modelo: Bus (toma) Tipo de conector: Otros Apantallado: sí Categoría: 6A Tipo de conexión: Conector de desplazamiento de aislamiento Herramienta especial necesaria: no Apto para cable redondo: sí Apto para cable plano: no Apto para conductor de cable litz: no Apto para conductor rígido: no Color: Otros Intervalo AWG: 26...22