WEIDMULLER - Brida IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus (toma)
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - sí
Categoría - 6A (IEC)
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1963460000
Ref.Sonepar
709157
EAN
4032248645558
Modelo:
Bus (toma)
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
sí
Categoría:
6A (IEC)
Tipo de conexión:
Otros
Herramienta especial necesaria:
no
Brida RJ45 IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A. IP 67, Variante 5, sin herramientas.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


