WEIDMULLER - Brida IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P - 1963700000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Brida IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 5

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1963700000

Ref.Sonepar

305282

EAN

4032248646029

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

5

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Otros

Brida RJ45 IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P. IP 67, Variante 5, sin herramientas, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801). Conector HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal incl. conector RJ45.