WEIDMULLER - Brida IE-BSS-V14M-RJ45-C - 1012310000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus (toma)
Tipo de conector - Otros
Apantallado - sí
Categoría - 6A (IEC)
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1012310000
Ref.Sonepar
273617
EAN
4032248719969
Modelo:
Bus (toma)
Tipo de conector:
Otros
Apantallado:
sí
Categoría:
6A (IEC)
Tipo de conexión:
Otros
Herramienta especial necesaria:
no
Color:
Plata
Transparente:
no
Brida RJ45 IE-BSS-V14M-RJ45-C. IP 67
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


