WEIDMULLER - Brida IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P - 1085260000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Brida IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 5

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1085260000

Ref.Sonepar

332493

EAN

4032248850525

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

5

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

no

Color:

Gris

Transparente:

no

Brida RJ45 IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P. IP 67, Variante 14 metal, sin herramienta, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER