WEIDMULLER - Brida IE-XRJ45/IDC - 8808330000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Categoría - 6A (IEC)
Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento
Herramienta especial necesaria - no
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8808330000
Ref.Sonepar
607321
EAN
4032248505913
Categoría:
6A (IEC)
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Herramienta especial necesaria:
no
Transparente:
no
Conector para base IE-XRJ45/IDC. Conector IE en IP20 para conectores de cables de cobre y de fibra óptica. Longitud 43,8 mm, anchura 14,7 mm y altura 23,4 mm.


