WEIDMULLER - Brida-tornillo KLBUE 3-8 SC acero - 1791220000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 8...8 mm
Método de montaje - Montaje directo
Anchura - 14.5 mm
Altura - 18.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1791220000
Ref.Sonepar
890329
EAN
4032248222179
Diámetro de cable permitido:
8...8 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Anchura:
14.5 mm
Altura:
18.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Bridas-tornillo. PW67 - Terminales. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. Brida-tornillo KLBUE 3-8 SC acero
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


