WEIDMULLER - Brida tornillo ZF 4 S GN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 6...6 mm
Anchura de pletina - 15...15 mm
Apto para - Otros
Anchura de la abrazadera - 6.1 mm
Sección transversal máxima del conductor - 4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1814670000
Ref.Sonepar
568250
EAN
4032248302963
Grosor de pletina:
6...6 mm
Anchura de pletina:
15...15 mm
Apto para:
Otros
Anchura de la abrazadera:
6.1 mm
Sección transversal máxima del conductor:
4 mm²
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


