WEIDMULLER - Caballete WBB WMF2,5 BLZ - 1142980000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Beige
Grosor - 5.08 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1142980000
Ref.Sonepar
607962
EAN
4032248925896
Color:
Beige
Grosor:
5.08 mm
Conexión rápida:
no
Separador (borne), Bloque de fijación, 88.5 mm x 44.5 mm, Beige oscuro. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.


