WEIDMULLER - Cabecera de bus de campo de E/S remoto UR20-FBC-PB-DP-V2 - 2614380000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - sí
Estándar de radio Bluetooth - no
Estándar de radio WLAN 802.11 - no
Radio estándar GPRS - no
Radio estándar GSM - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2614380000
Ref.Sonepar
438584
EAN
4050118624977
Con alimentación integrada:
sí
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Con módulos conectables, E/S digital:
no
Con módulos conectables, E/S analógica:
no
Con módulos conectables, módulos de comunicación:
no
Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:
no
Con módulos conectables, módulos centrales:
no
Con módulos conectables, otros:
no
Con separación de potencial:
no
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
76 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


