WEIDMULLER - Cable Bus SAIL-M12G-PB-10D

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable Bus SAIL-M12G-PB-10D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1 - Plástico

  • Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2 - Plástico

  • Color cubierta - Violeta

  • Manguito anti deformaciones - Ninguno

  • Apto para cadena de guía de cable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1873301000

Ref.Sonepar

861626

EAN

4032248497522

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:

Plástico

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:

Plástico

Color cubierta:

Violeta

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Apto para cadena de guía de cable:

sí

Asignación de clavijas:

Otros

Grado de protección (IP):

IP67

Cable bus SAIL-M12G-PB-10D. Abierto por un lado, M12, Número de polos: 2, 10 m, Macho, recto, Con apantallamiento: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No. La forma más segura de realizar conexiones entre dos esclavos E/S o entre el mando y un componente E/S es con conductores preconfeccionados. Nuestro surtido abarca productos como PROFIBUS, CANopen, DeviceNetTM y EtherCAT, e incluye cables Ethernet.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER