WEIDMULLER - Cable cadena IE-C5DD4UG0015MCAMCA-E - 1059890015

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable cadena IE-C5DD4UG0015MCAMCA-E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 1.5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1059890015

Ref.Sonepar

281696

EAN

4032248808311

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5

Longitud:

1.5 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Color manguito:

Negro

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Construcción de cable:

1x4

Asignación de clavijas:

Otros

Valor NVP:

66 %

Cable de cadena de arrastre IE-C5DD4UG0015MCAMCA-E. PROFINET, conector M12 IP 67 macho, acodado, conector M12 IP 67 macho, acodado, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1,5 m

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER