WEIDMULLER - Cable cadena IE-C5DD4UG0050MCSA20-E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - SF/UTP
Categoría - 5
Longitud - 5 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1044470050
Ref.Sonepar
109196
EAN
4032248776580
Tipo de cable:
SF/UTP
Categoría:
5
Longitud:
5 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Conexión de conector de carcasa 1:
Otros
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:
Plástico
Conexión de conector de carcasa 2:
Otros
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:
Plástico
Color cubierta:
Verde
Manguito anti deformaciones:
Ninguno
Color manguito:
Negro
Retardante de llama:
Conforme con IEC/EN 60332-3-24
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Apto para cadena de guía de cable:
sí
Construcción de cable:
1x4
Asignación de clavijas:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Valor NVP:
66 %
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


