WEIDMULLER - Cable conexión IE-FM6Z2VO000 (2m)

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable conexión IE-FM6Z2VO000 (2m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 50/125

  • Categoría - OM 1

  • Número de fibras - 2

  • Tipo de cable - Dúplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8813400000

Ref.Sonepar

143442

EAN

4032248513253

Tipo de fibra:

Multimodal 50/125

Categoría:

OM 1

Número de fibras:

2

Tipo de cable:

Dúplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC dúplex

Tipo de conector, conexión 2:

ST

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Versión APC:

no

Color cubierta:

Naranja

Latiguillo preparado, crossover IE-FM6Z2VO0002MST0SD0X. SC Duplex IP20, ST IP20, 62,5 µm, PVC, 2 m. Cables IE confeccionados, latiguillos de fibra óptica, Multimodo, SC-Duplex-ST, naranjas, Diámetro del núcleo 62,5 µm.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER