WEIDMULLER - Cable conexión SAIH-SLL-4x0,25mm² (poliuretano) - 1902120000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable conexión SAIH-SLL-4x0,25mm² (poliuretano)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de núcleos - 4

  • Especificación aislamiento de núcleo - Polipropileno

  • Apantallamiento/malla sobre el conductor - Ninguno

  • Subterráneo - no

  • Color cubierta - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1902120000

Ref.Sonepar

678953

EAN

4032248515868

Número de núcleos:

4

Especificación aislamiento de núcleo:

Polipropileno

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Ninguno

Subterráneo:

no

Color cubierta:

Negro

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...80 °C

Cable para sensores y actuadores SAIH-4x0,25(PUR). Número de polos: 4, Con apantallamiento: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No