WEIDMULLER - Cable de cadena de arrastre IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E - 1025950015

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable de cadena de arrastre IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 1.5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1025950015

Ref.Sonepar

282291

EAN

4032248776054

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5

Longitud:

1.5 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Color manguito:

Negro

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Construcción de cable:

1x4

Asignación de clavijas:

Otros

Grado de protección (IP):

IP67

Valor NVP:

66 %

Cable de cadena de arrastre IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Tipo de cable: SF/UTP Categoría: 5 Longitud: 1,5 m Tipo de conector, conexión 1: M12 Tipo de conector, conexión 2: M12 Conexión de conector de carcasa 1: Otros Conexión de conector de carcasa 2: Otros Color cubierta: Verde Manguito anti deformaciones: Ninguno Color manguito: Negro Retardante de llama: Según norma EN 60332-3-24 Libre de Halógenos: sí Resistente al aceite (acc. EN 60811-404): sí Construcción de cable: 1x4 Asignación de clavijas: Otros Grado de protección (IP): IP67 Valor NVP: 66 %

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER