WEIDMULLER - Cable de cadena de arrastre IE-C5DD4UG0150MCSXXX-X - 1025940150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - SF/UTP
Categoría - 5
Longitud - 15 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - Extremo libre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1025940150
Ref.Sonepar
281983
EAN
4032248750573
Tipo de cable:
SF/UTP
Categoría:
5
Longitud:
15 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
Extremo libre
Conexión de conector de carcasa 1:
Otros
Conexión de conector de carcasa 2:
Ninguno
Color cubierta:
Verde
Manguito anti deformaciones:
Ninguno
Color manguito:
Negro
Retardante de llama:
Conforme con IEC/EN 60332-3-24
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Construcción de cable:
1x4
Asignación de clavijas:
Otros
Valor NVP:
66 %


