WEIDMULLER - Cable de sistema IE-C5DS4VG0003A20A20-E PVC 0,3m

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable de sistema IE-C5DS4VG0003A20A20-E PVC 0,3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 0.3 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1191010003

Ref.Sonepar

269446

EAN

4032248973590

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5

Longitud:

0.3 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Color manguito:

Negro

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Construcción de cable:

1x4

Asignación de clavijas:

Otros

Valor NVP:

65 %

Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Categoría 5 (ISO/IEC 11801)/Categoría 5e (TIA T568-B), PVC, 0,3m. Material del conductor de cobre estañado, semirrígido. Descripción de las normas 2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN. Cordones flexibles 7 . Sección 4*AWG 22/7-0,36mm². Aislamiento PE.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER