WEIDMULLER - Cable de sistema IE-C5DS4VG0100MCAA20-E - 1134610100

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable de sistema IE-C5DS4VG0100MCAA20-E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 10 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1134610100

Ref.Sonepar

265720

EAN

4032248964277

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Color manguito:

Negro

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Construcción de cable:

1x4

Asignación de clavijas:

Otros

Valor NVP:

66 %

Cable de sistema, codificación D M12-clavija acodada IP 67, RJ45 IP20, categoría 5 (ISO/IEC 11801)/categoría 5e (TIA T568-B), PVC, 10m.