WEIDMULLER - Cable de sistema IE-C5ES8UG0050P41P41-E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - SF/UTP
Categoría - 5
Longitud - 5 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1106030000
Ref.Sonepar
568076
EAN
4032248881505
Tipo de cable:
SF/UTP
Categoría:
5
Longitud:
5 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Conexión de conector de carcasa 1:
IEC 61076-3-106 variante 1
Conexión de conector de carcasa 2:
Otros
Color cubierta:
Verde
Manguito anti deformaciones:
Ninguno
Color manguito:
Negro
Retardante de llama:
Conforme con IEC/EN 60332-3-24
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Construcción de cable:
4x2
Asignación de clavijas:
Otros
Valor NVP:
67 %
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


