WEIDMULLER - Cable de sistema IE-C6EL8UG0050XCSXCS-E - 1463640050

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable de sistema IE-C6EL8UG0050XCSXCS-E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - S/FTP

  • Categoría - 6

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1463640050

Ref.Sonepar

608549

EAN

4050118270846

Tipo de cable:

S/FTP

Categoría:

6

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Color manguito:

Negro

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Construcción de cable:

4x2

Asignación de clavijas:

Otros

Cable de sistema IE-C6EL8UG0050XCSXCS-E Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Tipo de cable: S/FTP Categoría: 6 Longitud: 5 m Tipo de conector, conexión 1: M12 Tipo de conector, conexión 2: M12 Conexión de conector de carcasa 1: Otros Conexión de conector de carcasa 2: Otros Color cubierta: Verde Manguito anti deformaciones: Ninguno Color manguito: Negro Retardante de llama: Según norma EN 60332-3-24 Libre de Halógenos: sí Resistente al aceite (acc. EN 60811-404): sí Construcción de cable: 4x2 Asignación de clavijas: Otros