WEIDMULLER - Cable IE-5CC4x2xAGW26/7-PUR categoría 5 100m

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable IE-5CC4x2xAGW26/7-PUR categoría 5 100m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Superficie conductor - Estañado

  • Diámetro del conductor - 6.1 mm

  • Sección del conductor - 0.13 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8813200000

Ref.Sonepar

333847

EAN

4032248513055

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Superficie conductor:

Estañado

Diámetro del conductor:

6.1 mm

Sección del conductor:

0.13 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos:

8

Elemento de conductor:

Pares

Aislamiento del núcleo:

Poliuretano (PUR)

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno (PE)

Identificación del conductor:

Color

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Lámina + trenzado

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Otros

Subterráneo:

no

Revestimiento de protección:

Otros

Material funda exterior:

Poliuretano (PUR)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Diámetro exterior aprox.:

6.1 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-15...60 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Categoría:

5

Valor NVP:

67 %

Cable de sistema IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR. 100 m. Productos de venta por metros, cables de cobre, flexibles, 4 x 2 x AWG 26/7, cat.5, verdes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER