WEIDMULLER - Cable IE-C5AS4V1000 categoría 5 100m

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable IE-C5AS4V1000 categoría 5 100m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Diámetro del conductor - 6.7 mm

  • Tamaño AWG - 22

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8899000000

Ref.Sonepar

333867

EAN

4032248649372

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Diámetro del conductor:

6.7 mm

Tamaño AWG:

22

Categoría conductor:

Clase 1 = rígido de 1 hilo

Número de núcleos:

4

Elemento de conductor:

Por cuatro

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno (PE)

Identificación del conductor:

Color

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Lámina + trenzado

Subterráneo:

no

Revestimiento de protección:

Policloruro de vinilo (PVC)

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Material de refuerzo:

Aluminio

Geometría del cable:

Redondo

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Diámetro exterior aprox.:

6.7 mm

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...75 °C

Categoría:

5

Valor NVP:

64 %

Peso:

6430 kg/km

Cable de instalación, PROFINET, Categoría 5 (ISO/IEC 11801)/Categoría 5e (TIA T568-B), PVC, 100 m. Material del conductor de cobre sin aislamiento. Descripción de las normas 2YY(ST)CY 2x2x0,64/1,5-100 GN. Cordones flexibles 1 . Sección 4*AWG 22/1-0,33mm². Aislamiento PE. Diámetro del aislante 1,5 mm. Espesor del aislamiento del conductor 0,43 mm. Número de conductores 4 . Disposición de los conductores Cuadretes en estrellas. Secuencia de los colores conductores-pares de conductores blanco, amarillo, azul, naranja.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER