WEIDMULLER - Cable industrial HDC XX5E01 MOXXXXX-0300 - 2003890300

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable industrial HDC XX5E01 MOXXXXX-0300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5E

  • Longitud - 3 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - Otros

  • Tipo de conector, conexión 2 - Otros

  • Conexión de conector de carcasa 1 - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2003890300

Ref.Sonepar

296866

EAN

4050118521542

Categoría:

5E

Longitud:

3 m

Tipo de conector, conexión 1:

Otros

Tipo de conector, conexión 2:

Otros

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Grado de protección (IP):

IP00

Valor NVP:

63 %

Cable macho HDC XX5E01 MOXXXXX-0300. El nuevo módulo de bus de dos polos es extremadamente compacto y puede albergar conectores de datos de megabit y gigabit. Permite la conexión de cables de 2 gigabits de categoría 6A (10 gigabits) a un módulo.