WEIDMULLER - Cable para sensores y actuadores SAIL-7/8BG-5-1.5U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conector de 7/8 pulgada
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Conector de 7/8 pulgada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1292190150
Ref.Sonepar
568117
EAN
4050118088250
Número de polos:
5
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conector de 7/8 pulgada
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Conector de 7/8 pulgada
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Longitud de cable:
1.5 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
CuZn
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-50...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-20...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
9 A
Tasa de voltaje:
300 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0 mOhm
Grado de protección (IP):
IP68
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


