WEIDMULLER - Cable prefabricado PAC-MIMQ-HE20-V2-3M - 7789708030

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable prefabricado PAC-MIMQ-HE20-V2-3M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7789708030

Ref.Sonepar

333744

EAN

4032248266708

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

20

Cable prefabricado PAC-MIMQ-HE20-V2-3M Descripción de la serie PAC Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes: Conector del PLC del fabricante. Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm². Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface. Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas. Principales características: Función: PLC – otros dispositivos Longitud: 3 m Compatible para PLC de placa de entrada: no Compatible para PLC de tarjeta de salida: no Apto para señales digitales: sí Apto para señales analógicas: no Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Regleta multitoma de corriente Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja: Regleta multitoma de corriente Número de polos: 20