WEIDMULLER - Cable prefabricado PAC-S300-RV36-V0-1M5

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable prefabricado PAC-S300-RV36-V0-1M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7789215015

Ref.Sonepar

774824

EAN

8430243964289

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

36

Electricidad. Hilos y cables. Otros tipos. PAC. PL35 - Componentes PLC. Cable prefabricado PAC-S300-RV36-V0-1M5

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER