Fin de vida

WEIDMULLER - Cable prefabricado PLC PAC-TWDO-HE20-V2-4M

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable prefabricado PLC PAC-TWDO-HE20-V2-4M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 4 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7789328040

Ref.Sonepar

333743

EAN

4032248351763

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

4 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

20

Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0,25mm² PAC-TWDO-HE20-V2-4M. Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes: Conector del PLC del fabricante. Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm². Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface. Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER