Fin de vida

WEIDMULLER - Cable prefabricado PLC PAC-UNIV-HE40-HE40-5M

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable prefabricado PLC PAC-UNIV-HE40-HE40-5M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1349700050

Ref.Sonepar

568131

EAN

4032248249114

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

40

Cable prefabricado, PAC -UNIV-HE40-HE40-5M. Número de polos, mínimo 40 polos. Diámetro exterior 11,7 ± 1 mm. Cable LiYY. Longitud de cable 5 m. Material PVC. Sección del conductor 0,14mm².

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER