WEIDMULLER - Cable SAIE-M12S-8-0.5U-M16 - 1861110000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 8
Longitud de cable - 0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo - Macho (enchufe)
Tipo de contacto de conexión, lado interno - Macho (enchufe)
Método de montaje - Montaje frontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1861110000
Ref.Sonepar
315084
EAN
4032248419159
Número de polos:
8
Longitud de cable:
0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo:
Macho (enchufe)
Tipo de contacto de conexión, lado interno:
Macho (enchufe)
Método de montaje:
Montaje frontal
Número de contactos de potencia:
8
Número de contactos de control:
8
Material de la carcasa:
Latón
Receptáculo con revestimiento:
Niquelado
Aislamiento del núcleo:
Poliuretano (PUR)
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
30 V
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Rosca atornillable:
M12
Sección transversal del núcleo:
0.25 mm²
Con conexión PE:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67


