WEIDMULLER - Cable sensor SAIH-3x0,34 (PVC) - 1902160000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable sensor SAIH-3x0,34 (PVC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de núcleos - 3

  • Especificación aislamiento de núcleo - Otros

  • Apantallamiento/malla sobre el conductor - Ninguno

  • Subterráneo - no

  • Color cubierta - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1902160000

Ref.Sonepar

210702

EAN

4032248515905

Número de núcleos:

3

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Ninguno

Subterráneo:

no

Color cubierta:

Negro

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...80 °C

PB - HDC+Ethernet/SAI Pasivo. PB46 - SAI Accesorios. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores. Cable sensor SAIH-3x0,34 (PVC)