WEIDMULLER - Cable sistema IE-C5DS4VG0005A60A60-E - 1522100005

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable sistema IE-C5DS4VG0005A60A60-E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 0.5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1522100005

Ref.Sonepar

715406

EAN

4050118333534

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5

Longitud:

0.5 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Color manguito:

Negro

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Construcción de cable:

1x4

Asignación de clavijas:

Otros

Valor NVP:

65 %

Cable de sistema, RJ45 IP20. RJ45 IP20. Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B). PVC, 0.5 m.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER