WEIDMULLER - Cable sistema IE-C5DS4VG0010A60A60-E

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable sistema IE-C5DS4VG0010A60A60-E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 1 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1522100010

Ref.Sonepar

715405

EAN

4050118333701

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5

Longitud:

1 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Color manguito:

Negro

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Construcción de cable:

1x4

Asignación de clavijas:

Otros

Valor NVP:

65 %

Cable de sistema IE-C5DS4VG0010A60A60-E. RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1 m

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER