WEIDMULLER - Cable sistema IE-C6FS8UG0150A40A40-G

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable sistema IE-C6FS8UG0150A40A40-G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - S/FTP

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Longitud - 15 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8941350150

Ref.Sonepar

333877

EAN

4050118206760

Tipo de cable:

S/FTP

Categoría:

6A (IEC)

Longitud:

15 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Verde

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Apto para cadena de guía de cable:

no

Construcción de cable:

4x2

Asignación de clavijas:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Cable de sistema IE-C6FS8UG0150A40A40-G, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15m. Cables IE confeccionados, latiguillos CabinetLine, cat. 6, PUR, verdes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER