WEIDMULLER - Cable USB IE-USB-A-A-0.5M

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Cable USB IE-USB-A-A-0.5M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Diámetro del conductor - 4.7 mm

  • Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Subterráneo - no

  • Material funda exterior - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1993550005

Ref.Sonepar

262690

EAN

4050118378542

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Diámetro del conductor:

4.7 mm

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Subterráneo:

no

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color cubierta:

Negro

Diámetro exterior aprox.:

4.7 mm

Cable USB IE-USB-A-A-0.5M, USB A, USB A, PVC, 0.5m.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER