WEIDMULLER - Cable USB IE-USB-A-A-3.0M - 1993550030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro del conductor - 4.7 mm
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Subterráneo - no
Material funda exterior - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2075 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
1993550030
Ref.Sonepar
262684
EAN
4050118378566
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro del conductor:
4.7 mm
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Subterráneo:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Diámetro exterior aprox.:
4.7 mm


