WEIDMULLER - Cable WIL-555-W-M12G-0.3U-S - 2535850000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18.6...18.6 W
Tipo de tensión - CC
Adecuado para corriente constante - no
Adecuado para tensión constante - no
Se requiere controlador externo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2535850000
Ref.Sonepar
568319
EAN
4050118547511
Potencia lámpara:
18.6...18.6 W
Tipo de tensión:
CC
Adecuado para corriente constante:
no
Adecuado para tensión constante:
no
Se requiere controlador externo:
no
Corriente de funcionamiento:
0.77...0.77 mA
Número de LEDs:
105
Forma:
Rectangular
Color:
Otros
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Luminosidad:
3470 cd
Flujo luminoso:
1579...1579 lm
Tipo de conexión:
Cable
Apto para iluminación general:
no
Apto para semáforos:
no
Apto para diferentes señales de tráfico:
no
Apto para tráfico ferroviario:
no
Apto para placas de información de matriz:
no
Longitud:
40 mm
Anchura:
555 mm
Altura:
8 mm
Grado de protección (IP):
IP67


