WEIDMULLER - Caja AEH-BOX terminal 4-16mm² - 9025920000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Caja AEH-BOX terminal 4-16mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Manguitos aislados para final de cable - sí

  • Conexiones aisladas para cable - no

  • Manguitos no aislados para final de cable - no

  • Conexiones de cable sin aislamiento - no

  • Talón de cable corrugado para conductores de cobre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9025920000

Ref.Sonepar

310351

EAN

4008190101442

Manguitos aislados para final de cable:

sí

Conexiones aisladas para cable:

no

Manguitos no aislados para final de cable:

no

Conexiones de cable sin aislamiento:

no

Talón de cable corrugado para conductores de cobre:

no

Talón de cable de tubo para conductores de cobre:

no

Con sistema ty-rap:

no

Casquillos de tornillo de cable:

no

Con herramienta:

no

Surtido Terminales tubulares H-BOX 4,0-16,0QMM. Caja, Color: Weidm

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER