WEIDMULLER - Caja AL K31 - 0573500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 175 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 57 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0573500000
Ref.Sonepar
332325
EAN
4008190471385
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
175 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
57 mm
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Número RAL:
7001
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
0
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
0
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
0.14 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
1.26 N
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


