WEIDMULLER - Caja distribución fijo posterior BOX ON/OFF - 1003260000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Otros
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1003260000
Ref.Sonepar
332382
EAN
4032248698967
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Otros
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Negro
Versión EMC:
no
Número RAL:
9011
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
181 mm
Anchura:
104 mm
Profundidad:
164 mm


