WEIDMULLER - Caja distribución FP Box - 1957580000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Otros
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1957580000
Ref.Sonepar
274067
EAN
4032248636655
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Otros
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Negro
Versión EMC:
no
Número RAL:
9011
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
67 mm
Anchura:
104 mm
Profundidad:
67 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


