WEIDMULLER - Caja distribución KLIPPON K5 4M20WCSS EX - 8000004218
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 170 mm
Altura - 130 mm
Profundidad - 90 mm
Material - Aluminio
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8000004218
Ref.Sonepar
810829
EAN
4032248986620
Anchura:
170 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
90 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Número de salidas de prensa de cable:
0


