WEIDMULLER - Caja distribución KLIPPON POK 162609 gris - 1305900000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 260 mm
Altura - 160 mm
Profundidad - 90 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1305900000
Ref.Sonepar
287335
EAN
4050118108309
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
260 mm
Altura:
160 mm
Profundidad:
90 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
GRP
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7001
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
0
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
0
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP66
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
16.64 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
15 N
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


