WEIDMULLER - Caja distribución KLIPPON POK 252512 EX negro - 1306120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 255 mm
Altura - 250 mm
Profundidad - 120 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1306120000
Ref.Sonepar
885203
EAN
4050118108491
Anchura:
255 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
120 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Número de salidas de prensa de cable:
0


