WEIDMULLER - Caja HDC IP68 04A AWS 1M20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 67 mm
Altura - 43.7 mm
Profundidad - 50 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1081480000
Ref.Sonepar
332485
EAN
4032248844227
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
67 mm
Altura:
43.7 mm
Profundidad:
50 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Otros
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con sellado:
sí
Número de entradas de conductos:
1
Mecanismo de bloqueo:
Tornillo
Temperatura de operación:
-50...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


