WEIDMULLER - Caja HDC IP68 06B TSS 1M25 - 1082530000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 58 mm
Altura - 100.5 mm
Profundidad - 100.5 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1082530000
Ref.Sonepar
332490
EAN
4032248845538
Anchura:
58 mm
Altura:
100.5 mm
Profundidad:
100.5 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Otros
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Número de entradas de conductos:
1
Mecanismo de bloqueo:
Tornillo
Temperatura de operación:
-50...125 °C
Versión EMC:
sí
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


