WEIDMULLER - Caja HDC IP68 16B TOS 1M25 - 1082700000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 58 mm
Altura - 110.5 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1082700000
Ref.Sonepar
332491
EAN
4032248846214
Anchura:
58 mm
Altura:
110.5 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Otros
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Número de entradas de conductos:
0
Mecanismo de bloqueo:
Tornillo
Temperatura de operación:
-50...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


