WEIDMULLER - Caja K0 pintada RAL7001 - 9529090000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 50 mm
Altura - 45 mm
Profundidad - 30 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9529090000
Ref.Sonepar
676927
EAN
4008190918002
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
50 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
30 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Número RAL:
7001
Con placa de fijación:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Apto para montaje métrico:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


